JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-7N

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65257546 品番VHR-7N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
仕様JST PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. JSTのコネクタハウジング製品は、VHシリーズの一部となっています。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングの一般的な用途は、白物家電などの家庭用電化製品向けですが、産業分野やネットワーク / ストレージシステムでも使用できます。. 特長と利点. ワイヤ対基板用途 3.96 mmピッチ 小型サイズで大容量 確実なロック式コンタクト及び取り付け 使用温度範囲: -25 → 85 ℃ ハウジング材質: PA6 UL94V-0 ナチュラルカラー、通常は白色 長さ(mm)27.66 幅(mm)10.5 ピッチ(mm)3.96 極数7 シリーズVH 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品小型電源コネクタ 実装タイプPCBマウント 接続方向サイドエントリ, トップエントリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする