JST コネクタハウジング 2極 1列 XARR-02V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65257580 品番XARR-02V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造 極数2 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする