JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2mm 1列 PAP-13V-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65257598 品番PAP-13V-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証 長さ(mm)28 幅(mm)5.8 ピッチ(mm)2 極数13 シリーズPA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする