JST コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 PHDR-18VS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65257625 品番PHDR-18VS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
仕様JST PHDシリーズ2.0 mm圧着レセプタクルハウジング. 2列コンタクト構成のPHDシリーズ2.0 mm電線対基板圧着レセプタクルハウジングです。 このPHD 2.00 mm圧着コネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計を備えています。かん合後の高さはわずか8.8 mmで、高密度及び低プロファイルのニーズを満たします。 このPHD圧着ハウジング用の圧着コンタクトは別売りです。代表品番 ; 688-1381 688-1381 及び ; 688-1385 688-1385 を参照してください。 長さ(mm)19.9 幅(mm)7.3 ピッチ(mm)2 極数18 シリーズPHD 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品PHDコネクタ 実装タイプPCBマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする