JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 受動部品
JST(日本圧着端子製造)の 受動部品その他関連用品
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.0mm 1列 B02P-NV (LF)(SN)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
65257695
品番
B02P-NV (LF)(SN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
5
極数
2
シリーズ
NV
定格電流(A)
10
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
ピン長L(mm)
7.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
250
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
3.7
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
トップエントリー