JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B2B-PH-K-S(LF)(SN)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65257720 品番B2B-PH-K-S(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106
販売価格(税別)
96
仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。 ピッチ(mm)2 極数2 シリーズPH 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)100 結線方法はんだ シリーズ番号B2B シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする