07FE-BT-VK-N JST FPC/FFC コネクタ, 7極, 1.25mm, スルーホール実装 JST(日本圧着端子製造) 65257905

JST FPC/FFC コネクタ, 7極, 1.25mm, スルーホール実装

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65257905品番07FE-BT-VK-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
仕様1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応ピッチ(mm)1.25極数7定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)200 ac/dcオス・メスメス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)錫, 鉛最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする