JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 2列 B08B-XADSS-N(LF)(SN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65257939 品番B08B-XADSS-N(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
仕様XADシリーズ2.5 mmヘッダ. XADシリーズ2.5 mmヘッダは、はんだクラック対策となるガラス繊維PA66ウェファー製で、ナチュラルカラー(白)です。 8極XADシリーズレセプタクルハウジングについては、品番 ; 820-1769 820-1769 を参照してください。 ピッチ(mm)2.5 極数8 シリーズXAD 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする