JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 S10B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65257948 品番S10B-PH-SM4-TB(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
仕様基板用コネクタ PH シリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力サイドエントリ. JST PHコネクターは、プリント基板への内部配線の高密度接続の要求に応えるように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流:2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧:100 V ac. 使用温度範囲:-25 → 85 ℃. ワイヤサイズ:32 → 24 AWG. コンタクト数:2 → 16ピン. コンタクト材質:真鍮. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV 認定 ピッチ(mm)2 極数10 シリーズPH 定格電流(A)2 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)100 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする