JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 BM02B-NSHSS-TBT(LF)(SN)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65257984 品番BM02B-NSHSS-TBT(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。 ピッチ(mm)1 極数2 シリーズNSH 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする