JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.5mm 1列 S3B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65258009 品番S3B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズサイドエントリSMTシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはサイドエントリSMTタイプです。 ピッチ(mm)1.5 極数3 シリーズZH 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする