仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。
ピッチ(mm)2.5
極数6
シリーズEH
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート