JST FPC/FFC コネクタ, 15極, 1.25mm, スルーホール実装

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65258070 品番15FE-ST-VK-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 ピッチ(mm)1.25 極数15 端子の種類LIF下接点 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)200 ac/dc オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)錫, 鉛 最小動作温度(℃)-25 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする