JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 6.2mm 1列 B02P-VL (LF)(SN)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65258106 品番B02P-VL (LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
仕様JST VLシリーズシュラウド基板接続用ヘッダ. 大電流・高電圧に対応したJST社製のシュラウド型基板接続用ヘッダです。6.2 mm ピッチの VL シリーズヘッダは、 PA 66 UL94V-0 規格のボディハウジングを備え、高出力電線対基板接続に適しています。ハウジング間ロック機構を組み込み、誤切断を防止します。VLシリーズプラグハウジングのかん合については、RS品番 ; 476-6552 476-6552 を参照してください。. 特長. 定格電圧: 600 V ac/dc 定格電流: 20 A 初期接触抵抗:最大 7 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV 認定: R9351103 ピッチ(mm)6.2 極数2 シリーズVL 定格電流(A)20 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)600 → 0 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする