JST FPC/FFC コネクタ, 9極, 2.54mm, スルーホール実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65258124 品番09FDZ-BT(S)(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
仕様JST FDZシリ-ズ2.54 mm FPCコネクタ. JST製FDZシリ-ズのZIF (ゼロ挿入力) FPCコネクタは、FPC及びメンブレンスイッチリ-ドと併用するように設計されています。この両面コンタクトは信頼性が高く、挿入時にスライドを動かすことでリ-ドが保持 / ロックされます。5 → 17ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。このコネクタはピッチ間隔2.54 mm、厚さ125ミクロンのFPCや膜導体との併用に適しています。定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 30 mΩ ゼロ挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 ピッチ(mm)2.54 極数9 端子の種類ZIF垂直接点 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 ac/dc 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする