JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.5mm 1列 B12B-XASK-1 (LF)(SN)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65258140 品番B12B-XASK-1 (LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
仕様JST XAシリーズ2.5 mmシュラウド基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、XAシリーズ電線対基板SMTシュラウド基板ヘッダコネクタです。 このXA 2.5 mmシュラウドヘッダは、かん合コネクタに確実に接続できるロックランプ装置を装備しています。 このロック装置は、アセンブリ処理中や振動による切断を防止するためにも役立ちます。 このXAシリーズSMTヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このXAシリーズ基板ヘッダのハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。 ヘッダピンは、丸みを帯びた設計でリフロー処理が施されており、低挿入力が実現されています。. 特長と利点. 確実に接続するためのロッキングデバイス. 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入. 極性ボスによって基板上で正確に配置. はんだ割れ防止材質. 低挿入力 ピッチ(mm)2.5 極数12 シリーズXA 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする