JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 B8B-ZR-SM4 TF (LF) (SN)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65258176 品番B8B-ZR-SM4 TF (LF) (SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリSMTシュラウドヘッダ. JST ZHシリーズ1.5 mmピッチの取り外し可能圧着スタイルコネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計が採用されていて、必要な設置スペースはJSTの標準的な2 mmピッチコネクタのわずか45 %です。これらの1.5 mmピッチのJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリSMTタイプで、弾性ハウジングのコンタクト保持ランスによりコンタクトのロックインを目視確認して簡単かつ確実に挿入することができます。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換 ピッチ(mm)1.5 極数8 シリーズZH 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向トップエントリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする