仕様日本圧着端子製造 ZHシリーズ端子とケーブルアセンブリ. ZHシリーズワイヤ対基板圧着コネクタハウジングに使用する端子とケーブルアセンブリです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製で、28〜26 AWG (xZH-002T-P0.5)と32〜28 AWG (xZH-003T-P0.5)のワイヤサイズ範囲に対応します。 品番 ; 820-1630 820-1630 と ; 820-1649 820-1649 は、ZHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端が32〜28 AWG圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。品番 ; 820-1630 820-1630 は、ケーブル長が150 mmで、品番 ; 820-1649 820-1649 は、ケーブル長が300 mmとなっています。
ケーブル長(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子1:SZH、2:SZH、1:メス、2:メス
コンタクトめっき錫
ケーブルサイズ(mm2)0.05