仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズサイドエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTサイドエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。
ピッチ(mm)1.25
極数6
シリーズGH
定格電流(A)1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル