仕様JST VLシリーズシュラウド基板接続用ヘッダ. 大電流・高電圧に対応したJST社製のシュラウド型基板接続用ヘッダです。6.2 mm ピッチの VL シリーズヘッダは、 PA 66 UL94V-0 規格のボディハウジングを備え、高出力電線対基板接続に適しています。ハウジング間ロック機構を組み込み、誤切断を防止します。VLシリーズプラグハウジングのかん合については、RS品番 ; 476-6552 476-6552 を参照してください。. 特長. 定格電圧: 600 V ac/dc 定格電流: 20 A 初期接触抵抗:最大 7 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV 認定: R9351103ピッチ(mm)6.2極数12シリーズVL定格電流(A)20行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)600 → 0結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート