JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:4mm 2列 04R-JWPS-VKLE-DX-A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65258465 品番04R-JWPS-VKLE-DX-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様JIS C 0920 (IEC60529のIPX7)の侵入保護等級7級. JST 4.0 mm JWPS防水IP67タブ / レセプタクルハウジング. JWPSシリーズ4.0 mmピッチIP67防水電線対電線タブ / レセプタクルハウジング。水分が多い環境や浸漬環境での使用に最適です。JWPSシリーズ4.0 mm IP67タブハウジングは、水分 / 埃 / スクラッチから保護するシリコンラバーシーリングリングをかん合側に、そしてソリッドラバーシールを電線側シーリングに装備しています。このJWPS防水タブ / レセプタクルハウジングコネクタのキーイングとカラーコードは正確なかん合に役立ち、コンタクトロック機能はコンタクトのバックアウトやダメージを防止します。さらにJWPSシリーズレセプタクルハウジングは、絞りリリース式のポジティブロックで確実なかん合を実現します。 このJWPSシリーズ4 mm防水コネクタハウジングの一般的用途には、車載、太陽電池、そしてカメラなどの水中用途が含まれます。 ; 906-0149 906-0149 は、Xキー付き4極タブハウジング ; 906-0133 906-0133 は、Xキー付き4極レセプタクルハウジング 圧着レセプタクルハウジングは、JWPSシリーズ4.0 mm基板ヘッダともかん合可能 長さ(mm)20 幅(mm)11 ピッチ(mm)4 極数4 シリーズJWPS 材質(ハウジング)ガラス繊維入りPBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品JWPSシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする