仕様ZEシリーズ1.5 mmレセプタクルハウジング. ZEシリーズの1.5 mmピッチレセプタクルハウジングは、UL 94V-0等級で、ナチュラルカラー(白)です。 ZE 1.5 mmレセプタクルコンタクト及びケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 820-1387 820-1387 を参照してください。
長さ(mm)10.8
幅(mm)5.7
ピッチ(mm)1.5
極数6
シリーズZER
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ZEシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート