仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。
ピッチ(mm)3.96
極数2
シリーズVH
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シリーズ番号B2PS
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル