JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 SYP-02T-1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65258596 品番SYP-02T-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
仕様配線は含まれていません。. JST RCYシリーズ2.5 mmプラグハウジング、ピンコンタクト用. RCYピンコンタクト用のRCYシリーズ2.5 mm 2極電線対電線プラグハウジングです。 このRCYプラグハウジングは、赤いPA 66 UL94V-2製で、内部ロッキング機構を復えています。 このRCYコネクタのかん合時のサイズは、長さが23.3 mm、幅が4 mmと極めて小さく、電子機器のコンパクトな信号及び電源回路に最適です。 かん合するRCYソケットハウジングについては、品番 ; 688-1448 688-1448 を参照してください。 ピッチ(mm)2.5 極数2 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする