JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B2B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65258605 品番B2B-PH-SM4-TB(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定 ピッチ(mm)2 極数2 シリーズPH 定格電流(A)2 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)100 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする