仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。
ピッチ(mm)2.5
極数5
シリーズEH
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル