曜日別特売
B05B-PASK-1 (LF) (SN) JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 B05B-PASK-1 (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造) 65258867

JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 B05B-PASK-1 (LF) (SN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65258867品番B05B-PASK-1 (LF) (SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
仕様UL, CSA. トップ型(ボスなし品)の取り扱いはありません。. JST PA シリーズコネクタです. PA シリーズコネクタは、ワイヤや振動のルーティングによる意図しない切断を防止する安全なロック装置を備えています。. 特長及び利点. ロック装置を保護します. セカンダリリテーナ. ハーネスのバリエーション. 信頼性の高いコンタクト. 挿入ガイドメカニズム. フランジ付きプレスピン. 金属製ストレインリリーフ. 4 つのロックポイントを持つリテーナピッチ(mm)2極数5シリーズPA定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする