JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-12V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
65258955
品番
XADRP-12V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
長さ(mm)
19.7
幅(mm)
11.4
ピッチ(mm)
2.5
極数
12
シリーズ
XAD
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
XADコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート