SHR-15V-S-B (LF)(SN) JST コネクタハウジング 15極 ピッチ:1mm 1列 SHR-15V-S-B (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 65259007

JST コネクタハウジング 15極 ピッチ:1mm 1列 SHR-15V-S-B (LF)(SN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65259007品番SHR-15V-S-B (LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
仕様SHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのSHシリーズは、超小型、低プロファイルの1.0 mmピッチのコネクタハウジングです。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。スペースが限られている継手や、電線対基板接続に最適です。. 特長と利点. 1.0 mmピッチ 低プロファイル、超小型設計 自然色(白) ワイヤを保持せずに両端の突起を指で掴んでヘッダから取り外し可能 極性付きハウジングにより、確実なかん合を実現 1列長さ(mm)18幅(mm)2.8ピッチ(mm)1極数15シリーズSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする