仕様1.0 mm SHDシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 752-1683 752-1683 を参照してください。 1.0 mm SHDシリーズヘッダについては、代表品番 ; 752-1712 752-1712 を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズハウジング. この電線対基板SHDコネクタ製品シリーズは、1.0 mmピッチのハウジング設計のため、両端に突起があり、電線を引っ張らなくても取り外しやすくなっています。
長さ(mm)23
幅(mm)4.9
ピッチ(mm)1
極数40
シリーズSHD
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル, ストレート