仕様UL, CSA. トップ型(ボスなし品)の取り扱いはありません。. JST PA シリーズコネクタです. PA シリーズコネクタは、ワイヤや振動のルーティングによる意図しない切断を防止する安全なロック装置を備えています。. 特長及び利点. ロック装置を保護します. セカンダリリテーナ. ハーネスのバリエーション. 信頼性の高いコンタクト. 挿入ガイドメカニズム. フランジ付きプレスピン. 金属製ストレインリリーフ. 4 つのロックポイントを持つリテーナ
ピッチ(mm)2
極数4
シリーズPA
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート