JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 PUDP-08V-S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65259129 品番PUDP-08V-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
仕様JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットハウジング. PUDシリーズの2.0 mmピッチ電線対基板ケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。高密度2列設計と低挿入力を特長としています。 このPUD 2.0 mm圧着ソケットコネクタは、かん合時にクリック音がし、ヘッダコネクタへの正確なかん合に役立つキーイングを備えています。 このPUDシリーズ2.00 mm圧着ハウジング用の圧着ソケットコンタクトは別途購入の必要があります(品番 ; 906-0275 906-0275 及び ; 906-0278 906-0278 を参照のこと)。 長さ(mm)10 幅(mm)8.3 ピッチ(mm)2 極数8 シリーズPUD 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品PUDシリーズコネクタ 実装タイプPCBマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする