JST ピンヘッダ 12極 2.5mm 1列 B12P-SHF-1AA (LF)(SN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65259138 品番B12P-SHF-1AA (LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様JST NHシリーズ 2.5mmスルーホール基板ヘッダ. この2.5mmピッチスルーホール基板ヘッダは、JST HVQ、NHシリーズの電線対基板用コネクタに使用します。この単列ヘッダは、2 → 25 ピン、ストレートと直角の両方のスタイルを用意しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 3 A 初期接触抵抗: ;10 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS適合 ピッチ(mm)2.5 極数12 シリーズNH 定格電流(A)3 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする