JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 3.96mm 1列 B10PS-VH LF)(SN)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65259269 品番B10PS-VH LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
仕様VHシリーズ圧着ハウジングとかん合。代表品番 ; 762-0746 762-0746 を参照してください。. VHシリーズヘッダ. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。 VHシリーズのヘッダは厚さ1.6 mmの基板に適しています。 かん合するVHシリーズコネクタの基板上の高さは、トップエントリで16.5 mm、サイドエントリで10.5 mmです。. 温度範囲: -25 → 85 ℃ ヘッダ材質: PA66 UL94V-0、ナチュラル ピッチ(mm)3.96 極数10 シリーズVH 定格電流(A)10 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする