曜日別特売
S10B-PHDSS(LF)(SN)(P) JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm S10B-PHDSS(LF)(SN)(P) JST(日本圧着端子製造) 65259278

JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm S10B-PHDSS(LF)(SN)(P)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65259278品番S10B-PHDSS(LF)(SN)(P)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
仕様JST PHDシリーズ2.0 mmシュラウド基板ヘッダコネクタ. PHDシリーズ2.0 mm電線対基板の基板実装ヘッダコネクタです。2列コンタクト構成と完全被覆を備え、不正確なかん合及びフラックスやその他の汚染物質の侵入を防止します。 このPHD 2.00 mm基板ヘッダは、コンパクトで低プロファイルの設計を備えています。かん合後の高さはわずか8.8 mmで、高密度及び低プロファイルのニーズを満たします。ピッチ(mm)2極数10シリーズPHD定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする