JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 B4P-VH(LF)(SN)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65259348 品番B4P-VH(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。 ピッチ(mm)3.96 極数4 シリーズVH 定格電流(A)10 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする