JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 S10B-PUDSS-1(LF)(SN)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65259357 品番S10B-PUDSS-1(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
ピッチ(mm)2 極数10 シリーズPUD 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JST 2.0 mm PUDシリーズ基板ヘッダコネクタ. PUDシリーズ2.0 mmピッチ電線対基板ヘッダコネクタは、低挿入力を特長とし、コンパクトな高密度2列設計です。非常に振動の多い環境においても、安定した接触性能を発揮します。 このPUD 2.0 mm基板ヘッダコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るロック機構を備えています。基板配置ボス付き又は無し(BxxB-PUDSSボス付き)の垂直取り付け方向スルーホール取り付け、又は取り付けボス付きのライトアングル取り付け方向があります。 表面実装バージョンもあります。 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする