JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S06B-XASK-1 (LF)(SN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65259427 品番S06B-XASK-1 (LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
仕様Xaシリーズ90 °シュラウド付きヘッダ. JSTのXAシリーズ2.5 mmピッチ90°電線対基板シュラウド付き基板ヘッダコネクタ。これらのサイドエントリヘッダには、相手方コネクタとの接続を保証するロッキングランプ機構があり、振動時や組み立て工程時の切断を防止しています。このXAシリーズ基板ヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このコネクタハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。. 確実に接続するためのロッキングデバイス 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入 低挿入力 極性ボスによって基板上で正確に配置 はんだ割れ防止材質 ピッチ(mm)2.5 極数6 シリーズXA 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする