JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.5mm 1列 BM04B-ZESS-TBT (LF)(SN)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65259479 品番BM04B-ZESS-TBT (LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
仕様ZEシリーズ、1.5 mmヘッダ. ZEシリーズの1.5 mmピッチSMTヘッダは、強化プレートとフォーク型ポストを備え、確実な基板実装と接続を提供します。 ZEシリーズの1.5 mmピッチSMTヘッダには、自動処理用の吸引カップが取り付けられています。 ZE 1.5 mmレセプタクルハウジングのかん合製品については、代表品番 ; 820-1359 820-1359 を参照してください。 ピッチ(mm)1.5 極数4 シリーズZE 定格電流(A)2 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)100 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする