JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 04R-JWPF-VSLE-S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65259515 品番04R-JWPF-VSLE-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
仕様UL. タブコンタクトはタブハウジングに、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ コネクタハウジング. JSTのJWPFシリーズは2.00mmピッチのコネクタハウジング製品です。コンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。IP67の防水性を実現するために、電線側にはしっかりとしたゴムパッキンが付いています。用途:自動車産業のライトクラスタユニットやドアミラー制御ユニット、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、鉄道産業の照明や 低消費電力システム、あらゆる産業の工場自動化など幅広い分野で利用可能。. 特長. 2.0 mm ピッチ 電線対電線の接続用途に向いた構成と接合部 防水コネクタ 湿気やほこり、汚れ、傷から守る密閉シール インナーロック構造で確実な嵌合を実現 スプリング作動ハウジング-端子ロックで、確実なコンタクト保持を実現 コンパクトな設計 長さ(mm)10.7 幅(mm)5.5 ピッチ(mm)2 極数4 シリーズJWPF 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品JWPFシリーズレセプタクルコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする