曜日別特売
B18P-SHF-1AA (LF)(SN) JST ピンヘッダ 18極 2.5mm 1列 B18P-SHF-1AA (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 65259567

JST ピンヘッダ 18極 2.5mm 1列 B18P-SHF-1AA (LF)(SN)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(10個)注文コード65259567品番B18P-SHF-1AA (LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様JST NHシリーズ 2.5mmスルーホール基板ヘッダ. この2.5mmピッチスルーホール基板ヘッダは、JST HVQ、NHシリーズの電線対基板用コネクタに使用します。この単列ヘッダは、2 → 25 ピン、ストレートと直角の両方のスタイルを用意しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 3 A 初期接触抵抗: ;10 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS適合ピッチ(mm)2.5極数18シリーズNH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする