仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数7シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート