JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:6.2mm 2列 VLP-12V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65259716 品番VLP-12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL94V-0. JST VLシリーズプラグハウジング. VLシリーズプラグハウジングは、UL94V-0等級で、自然色(白)の製品です。 VLシリーズの圧着コンタクト端子及びケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 512-9235 512-9235 を参照してください。 VLシリーズの電線対基板ヘッダのかん合については、代表品番 ; 820-1090 820-1090 を参照してください。 電線対電線ソケットハウジングのかん合については、代表品番 ; 502-2746 502-2746 を参照してください。 ; 820-1138 820-1138 は、インナーハウジングロック付きの4極2列プラグ ; 512-8428 512-8428 は、アウターハウジングロック付きの4極2列プラグ ; 820-1129 820-1129 は、アウターハウジングロック付きの4極1列プラグ 長さ(mm)38.2 幅(mm)24 ピッチ(mm)6.2 極数12 シリーズVL 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品VLシリーズソケットコンタクト 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする