JST 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 B20B-PADSS-1F(LF)(SN)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65259750 品番B20B-PADSS-1F(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
仕様PADSシリーズシュラウドヘッダ. PADSシリーズトップエントリ2.0 mmピッチシュラウドヘッダはJST製です。この2列ヘッダはスルーホール取り付けで、確実なロックデバイス機能を備え、誤切断を防止します。レセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1721 820-1721 を参照してください。 ピッチ(mm)2 極数20 シリーズPAD 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シリーズ番号B20B シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする