JST 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.0mm 2列 S34B-PHDSS (LF)(SN)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード65259795 品番S34B-PHDSS (LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様JST PHDシリーズ2.0 mmシュラウド基板ヘッダコネクタ. PHDシリーズ2.0 mm電線対基板の基板実装ヘッダコネクタです。2列コンタクト構成と完全被覆を備え、不正確なかん合及びフラックスやその他の汚染物質の侵入を防止します。 このPHD 2.00 mm基板ヘッダは、コンパクトで低プロファイルの設計を備えています。かん合後の高さはわずか8.8 mmで、高密度及び低プロファイルのニーズを満たします。 ピッチ(mm)2 極数34 シリーズPHD 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする