曜日別特売
B14B-PUDSS-1(LF)(SN) JST 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 B14B-PUDSS-1(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 65260285

JST 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 B14B-PUDSS-1(LF)(SN)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65260285品番B14B-PUDSS-1(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
ピッチ(mm)2極数14シリーズPUD定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性JST 2.0 mm PUDシリーズ基板ヘッダコネクタ. PUDシリーズ2.0 mmピッチ電線対基板ヘッダコネクタは、低挿入力を特長とし、コンパクトな高密度2列設計です。非常に振動の多い環境においても、安定した接触性能を発揮します。 このPUD 2.0 mm基板ヘッダコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るロック機構を備えています。基板配置ボス付き又は無し(BxxB-PUDSSボス付き)の垂直取り付け方向スルーホール取り付け、又は取り付けボス付きのライトアングル取り付け方向があります。 表面実装バージョンもあります。定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする