曜日別特売
S12B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN) JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.5mm 1列 S12B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 65260407

JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.5mm 1列 S12B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65260407品番S12B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズサイドエントリSMTシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはサイドエントリSMTタイプです。ピッチ(mm)1.5極数12シリーズZH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする