曜日別特売
BM40B-SRDS-G-TF(LF)(SN) JST 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.0mm BM40B-SRDS-G-TF(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 65260477

JST 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.0mm BM40B-SRDS-G-TF(LF)(SN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65260477品番BM40B-SRDS-G-TF(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様1.0 mm SHDシリ-ズハウジングについては、代表品番 ; 752-1686 752-1686 をご確認してください。1.0 mm電線対基板SHDシリ-ズトップ及びサイドエントリヘッダ. JSTの超コンパクト2列シュラウド付き基板ヘッダです。トップエントリ及びサイドエントリスタイルがあります。この4.0 mmピッチSMT取り付けヘッダは、真空ピックアンドプレ-ス機器で使用できるように設計されています。SHDシリ-ズのコネクタは、ヘッダ及びレセプタクル上にリブと溝を備え、かん合・脱着時の誤挿入と歪みを防止します。定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 1 A 初期接触抵抗: 20 mΩ (最大) UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応ピッチ(mm)1極数40シリーズSHD定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする