JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 BM06B-PASS-1-TFT(LF)(SN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード65260520 品番BM06B-PASS-1-TFT(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様日本圧着端子製造 PA シリーズ 2.0 mm SMT シュラウド型基板接続用ヘッダコネクタ. PA シリーズは、複雑なハーネス設計に適した2.0 mm ピッチの電線対基板 SMT シュラウド型基板接続用ヘッダコネクタです。PAシリーズの2.0mmシュラウド型ヘッダは、嵌合相手側のコネクタとの接続を確実にするロックランプ機構を備えています。このロック機構は、組み立て中の切断や振動による断線を防止することもできます。この PA シリーズ SMT ヘッダは、ハウジングに挿入ガイドが組み込まれているので、挿入が簡単です。垂直取付の SMT ヘッダは、基板上での正確な配置を可能にする極性ボスを備えています。垂直取付ヘッダのフランジプレスピンは、歪んだ嵌合を解除する時に不意に外れることがないように設計されています。. 特長. 確実に接続するためのロック機構 正確で簡単な挿入を可能にする挿入ガイド 極性ボスによって基板上で正確に配置 誤抜防止フランジ付きプレスピン ピッチ(mm)2 極数6 シリーズPA 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする