JST USBコネクタ A タイプ, メス PCBマウント UB3A-9R-D6C-112(HF)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード65261037 品番UB3A-9R-D6C-112(HF)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
仕様JST UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクル. UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクルコネクタは、幅わずか13.3 mm、長さ14 mmの省スぺース設計です。頑丈なステンレスチール性シェルを備えています。 このUB3タイプA USB 3.0コネクタは、最大5 Gbpsの転送速度を実現します。これはUSB 2.0と比べて10倍の速度です。このUB3 USB 3.0タイプAコネクタは、性能を向上させ、消費電力を削減します。今後の世代の製品要件を満たすのに最適です。 このUB3 USB 3.0タイプAレセプタクルの一般的用途には、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、MP3プレイヤー、そしてカメラが含まれます。USB 2.0コネクタへの後方互換性も備えています。 シリーズUB3 ポート数1 定格電流(mA)250.0 , 1.8A 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA、バージョン3.0 定格電圧(kV)30 結線方法スナップイン オス・メスメス 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする